Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64026 Herst.-Nr.: 45295 EAN/GTIN: 4040849452956 |
| |
|
| | |
| Goobay Apple Lightning Ladeset (5 W), Weiß, Plastiktüte Der USB-Adapter lädt Geräte mit bis zu 1,0 A und ermöglicht ein direktes Laden an der Steckdose oder am PC. Der USB-Ladestecker ist aufgrund des Apple Lightning-Kabels speziell für iPad, iPhone und iPod geeignet. Die integrierte Schutzelektronik des USB-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung. Der seitliche USB-Port Typ-A ermöglicht eine platzsparende Kabelführung. Durch die kompakte Bauform passt der USB-Adapter in jede Tasche und wird zum idealen Reisebegleiter. Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 100-240 V ist das Goobay-USB-C™-Netzteil auch im Ausland einsetzbar. Das Goobay-USB-Ladeset besteht aus 1x Ladegerät und 1,0 m langen Apple Lightning-Kabel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone netzteil 5w, iphone netzteil, iphone netzteil goobay |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 11,11* | € 14,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,05* | € 18,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,40* | € 26,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,16* | € 38,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|