Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-6A-Unterputzdose (UP), weiß, Weiß - 2x RJ45-Anschlüsse, geschirmt, Klemmleiste für werkzeugfreie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT-6A-Unterputzdose (UP), weiß, Weiß - 2x RJ45-Anschlüsse, geschirmt, Klemmleiste für werkzeugfreie
CAT-6A-Unterputzdose (UP), weiß, Weiß - 2x RJ45-Anschlüsse, geschirmt, Klemmleiste für werkzeugfreie
Artikel-Nr.:
     767-SO-64791
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68721
EAN/GTIN:
     4040849687211
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
Goobay CAT-6A-Unterputzdose (UP), weiß, White Box - 2x RJ45-Anschlüsse, geschirmt, Klemmleiste für werkzeugfreie LSA-Montage
Geschirmte Datendose mit integrierten Staubschutzklappen für den Anschluss von 2x LAN-Kabeln mit RJ45-Steckern
Vollständig geschirmte LSA-Leisten und RJ45-Buchsen durch komplett umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
LAN-Dose mit max. Bandbreite von 500 MHz (CAT 6A Klasse EA) eignet sich zur Verbindung mit PC, Laptop, Spielekonsole, Drucker und Receiver.
Im Gegensatz zur Aufputzdose wird die Unterputzdose direkt in das Mauerwerk eingesetzt.
CAT-6A-Dose ist für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T und PoE+ Anwendungen (IEEE 802.3at) geeignet.
Sichtfenster ermöglicht die Beschriftung der einzelnen Anschlüsse für eine optimale Kabelorganisation.
Metallplatte der Netzwerkdose ist zu allen gängigen Schalterprogrammen kompatibel (designfähig).
Weitere Suchbegriffe: goobay netzwerkdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1716
€ 9,90*
ab € 7,91*
€ 8,64*
1 Tag
48
€ 4,99*
ab € 7,92*
€ 8,66*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 10,24*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77632
ab € 2,55*
Zubehör
Goobay
77633
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.