Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64833 Herst.-Nr.: 68876 EAN/GTIN: 4040849688768 |
| |
|
| | |
| Goobay Aktives USB-Verlängerungskabel, 5 m, schwarz, Klapp-Blister - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) Die aktive USB-Verlängerung sorgt für eine verlustfreie und deutlich weitere Signalübertragung als die bei passiven USB-2.0-Kabeln möglichen 5 m Bis zu vier aktive 5-m-Verlängerungen lassen sich zu einer Gesamtlänge von 20 m verbinden - 4x länger als reguläre USB-Kabel mit gleicher Leistung Perfekt, um Peripheriegeräte wie Drucker oder Fernseher auch in größerer Entfernung oder im Nebenraum mit dem PC zu verbinden Mit USB 2.0 erreicht das USB-Repeater-Kabel Hi-Speed-Geschwindigkeiten bis 480 Mbit/s Die doppelte Schirmung sorgt für effektiven Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen Kompatibel mit macOS, Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 Eine separate Stromversorgung ist nicht erforderlich |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 8,98* | € 12,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,96* | € 13,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 10,40* | € 14,75* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,38* | € 17,58* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,10* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|