| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4291303 Herst.-Nr.: 95439 EAN/GTIN: 4040849954399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | goobay Active - USB-Verlängerungskabel - USB (W) zu USB (M) - USB 2.0 - 5 m - aktiv - Gold | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 95439 | Modell | goobay Active | EAN/UPC | 4040849954399 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Active - USB-Verlängerungskabel - USB zu USB - 5 m | Typ | USB-Verlängerungskabel | Technologie | Doppelisolierung | Besonderheiten | Aktives Kabel (Signal-Regeneration) | Länge | 5 m | Anschluss | 4-polig USB Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 | Farbe | Gold | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Verlängerungskabel | Technologie | Doppelisolierung | Kabelmantelmaterial | PVC | Besonderheiten | Aktives Kabel (Signal-Regeneration) | Länge | 5 m | Farbe | Gold | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0, WEEE | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | USB-Verlängerungskabel | Technologie: | Doppelisolierung | Kabelmantelmaterial: | PVC | Besonderheiten: | Aktives Kabel (Signal-Regeneration) | Länge: | 5 m | Farbe: | Gold | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende): | 4-polig USB Typ A - männlich | Kennzeichnung: | USB / USB 2.0, WEEE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel typ-a 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 95439, goobay, active, wentronic, usbverlängerungskabel, aktiv, gold, usbverlngerungskabel, verlängerungskabel, extension, cable, aktives, schwarz, verlngerungskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |