Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-66804 Herst.-Nr.: 49984 EAN/GTIN: 4040849499845 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goobay LED-Baustrahler mit Teleskopstativ, 2x 50 W, Schwarz-Gelb, Stehender Karton - mit insgesamt 8500 lm und kaltweißem Licht (6500 K), für den Innen- und Außeneinsatz Sehr helle Doppelkopf-LED-Arbeitsleuchte mit Plug & Play und großflächiger Ausleuchtung für Renovierungsarbeiten, Werkstatt, Baustelle, Garage und Keller Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180° Baulampe mit stabilem, höhenverstellbarem Metall-Stativ (87-163 cm), für die einfache Lagerung zusammenklappbar LED-Scheinwerfer mit hochwertigem, stoßfestem Aluminium-Druckgussgehäuse und transparentem, gehärtetem Glas für eine lange Lebensdauer auf Baustellen LED-Baustrahler hat eine Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogen-Scheinwerfern. Flutlichtstrahler mit Schutzkontaktstecker und robustem 2,5-m-Kabel (H05RN-F 3G1,0 mm²) Maße: 88 x 88 x 163 cm (BxTxH), Lampenhöhe bis max. 163 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 74,60* | € 95,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 52,11* | € 95,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 86,82* | € 110,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|