Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf IEC-60320 C13
>
Artikel
Kaltgeräte-Anschlusskabel, 2 m, Weiß, 2 m - Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-66880
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
96039
EAN/GTIN:
4040849960390
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Goobay Kaltgeräte-Anschlusskabel, 2 m, Weiß, Plastiktüte - Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)
Universell einsetzbares Stromkabel mit Kaltgerätebuchse und Schutzkontaktstecker
Netzkabel geeignet für z. B. PC, Monitor, Beamer oder Laptop und andere Geräte mit einem Kaltgerätestecker (C14)
Ideal zum Ersetzen eines gebrauchten Kaltgerätekabels
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgerätekabel
,
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14
,
Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf IEC-60320 C13
,
kaltgerätekabel 2m goobay
,
netzkabel typ-m bs 546 stecker auf iec-60320 c13
,
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14 2m
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
507
€ 9,90*
ab € 4,76*
€ 5,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 5,54*
Lager 1039
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,98*
€ 5,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 51349 Stromkabel Weiß 1,5 m Netzstecker Typ C
Goobay
51349
ab € 1,84*
Zubehör
Goobay 71401 Stromkabel Schwarz 3 m
Goobay
71401
ab € 1,93*
Zubehör
Goobay 93975 Stromkabel Grau 1,5 m Netzstecker Typ F
Goobay
93975
ab € 2,22*
Zubehör
Goobay 97201 Stromkabel Schwarz, Indigo 2 m C8-Koppler C7-Koppler
Goobay
97201
ab € 1,95*
Zubehör
Goobay 97203 Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ L IEC C13
Goobay
97203
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen