Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67128 Herst.-Nr.: 45293 EAN/GTIN: 4040849452932 |
| |
|
| | |
| Goobay USB-C™-Ladeset (5 W), Schwarz, Plastiktüte - Netzteil mit USB-C™-Kabel, 1 m, schwarz Der USB-Adapter lädt Geräte mit bis zu 1,0 A und ermöglicht ein direktes Laden an der Steckdose oder am PC. Der USB-Ladestecker ist mit Smartphones und Tablets kompatibel, die über USB-C™-Kabel geladen werden. Die integrierte Schutzelektronik des USB-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung. Durch die kompakte Bauform passt der USB-C™-Adapter in jede Tasche und wird zum idealen Reisebegleiter. Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 100-240 V ist das Goobay-USB-C™ Netzteil auch im Ausland einsetzbar. Das Goobay-USB-C™-Ladeset besteht aus 1x USB-Ladegerät mit 1x Typ-A-Anschluss und 1,0 m langen USB-C™-Kabel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, USB Anschlusskabel, USB Kabel, goobay 1m usb kabel c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 5,20* | € 7,61* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,21* | € 7,62* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,60* | € 9,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,08* | € 14,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,38* | € 34,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|