Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-67947 Herst.-Nr.: 51073 EAN/GTIN: 4040849510731 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goobay Ersatzlötspitzenset für Lötstation EP5 / EP6, Lötkolben, 4 verschiedene Spitzen, Klapp-Blister - Ersatzlötspitzen für Artikel 51098, 59865, 51214 Sortiment aus zwei bleistiftförmigen Lötspitzen, einer Meißelspitze und einer abgeschrägten Spitze Perfekt für verschiedenste Lötarbeiten, von filigranen Anwendungen im Elektronikbereich bis zum Löten von dicken Kabeln 1 Stk. Lötspitze ø 0,8 mm, 65 mm, Schaft ø 7,1 mm, Spitze: 17 mm 1 Stk. Lötspitze ø 0,5 mm, 65 mm, Schaft ø 7,1 mm, Spitze: 17 mm 1 Stk. Lötspitze (Meißel) ø 2,7 mm, 65 mm, Schaft ø 7,1 mm, Spitze: 17 mm 1 Stk.flache Ausführung 2,7 mm, 65 mm, Schaft ø 7,1 mm, Spitze: 17 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,19* | € 14,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 10,36* | € 14,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,75* | € 23,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|