Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67949 Herst.-Nr.: 51091 EAN/GTIN: 4040849510915 |
| |
|
| | |
| Goobay Analoge Lötstation AP2, 48 W, grau, Stehender Karton - geeignet für Präzisionsarbeiten im Hobby- und Bastelbereich Die Lötstation mit Lötkolbenständer ist ideal für Präzisionsarbeiten im Elektronikbereich und Modellbau sowie für Brandmalerei. Die Temperatur ist in einem Bereich von 150 bis 450 °C stufenlos über einen Drehregler wählbar. Die schnelle Aufheizzeit des Lötkolbens dank einer Leistung von 48 W sorgt für kurze Wartezeiten bis zur Inbetriebnahme. Das schutzisolierte Gehäuse und eine hohe Standfestigkeit sorgen für besondere Sicherheit beim Löten. Das einfache Verschluss-System ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Lötspitzenwechsel. Mit dem praktischen Lötschwamm lässt sich die Lötspitze während der Arbeit reinigen. Eine Lötspitze mit einem Durchmesser von 1,5 mm ist im Lieferumfang enthalten, Ersatzlötspitzen: 51092 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,71* | € 49,07* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 50,67* | € 66,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|