Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-68287 Herst.-Nr.: 77093 EAN/GTIN: 4040849770937 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fixpoint 25-teiliges Universal-Feinmechaniker-Set, Hängbarer Karton - Zubehör-Set mit Schraubenziehern, Bithalter, Bitsatz, Zangen und Steckschlüsseln Kompaktes Schraubendreher-Set mit einer Grundausstattung für kleine Reparaturen und Heimwerkerarbeiten, z. B. am PC, an Uhren, Brillen oder Haushaltsgeräten Schraubendreher: 6x Feinmechaniker-Schraubendreher, 1x Bitschraubendreher mit 1x Verlängerung Inkl. 10x Bits: Kreuzschlitz PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ5, PZ6, Innensechsrund T10, T15, T20, 1x Adapter Die genormten Bits sind auch für viele handelsübliche Akkuschrauber geeignet Zangen: 1x Mini-Telefonzange (Flachzange), 1x Seitenschneider, 1x Pinzette Steckschlüssel: Aufsätze für den Bitschraubendreher mit 5 mm, 6 mm, 8 mm und 10 mm Innendurchmesser Durch das praktische, kompakte Format ist das Set einfach in jedem Werkzeugkoffer zu verstauen und perfekt für den mobilen Einsatz geeignet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendrehersatz 25 teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 10,00* | ab € 13,80* | € 19,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,74* | € 23,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,90* | ab € 18,13* | € 25,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|