Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit USB Zertifikat, Schwarz, 1.8 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit USB Zertifikat, Schwarz, 1.8 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-S
USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit USB Zertifikat, Schwarz, 1.8 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-S
Artikel-Nr.:
     767-SO-68472
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel schwarz typ a 1,8m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Schwarz, Staubschutztüte - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)
Hi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
Zum Synchronisieren und Laden
Passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.