Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel rot,schwarz CCA, 10 m, Rot-Schwarz - 10 m Rolle, Querschnitt 2 x 0,75 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherkabel rot,schwarz CCA, 10 m, Rot-Schwarz - 10 m Rolle, Querschnitt 2 x 0,75 mm²
Lautsprecherkabel rot,schwarz CCA, 10 m, Rot-Schwarz - 10 m Rolle, Querschnitt 2 x 0,75 mm²
Artikel-Nr.:
     767-SO-69051
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67728
EAN/GTIN:
     4040849677281
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
Goobay Lautsprecherkabel rot,schwarz CCA, Rot-Schwarz, Kabelring - 10 m Rolle, Querschnitt 2 x 0,75 mm²
Zur einfachen Verkabelung von Hi-Fi-Anlagen, Heimkino-Systemen, Boxen, Receivern, Verstärkern und Endstufen
Kombiniert mit modernen Hi-Fi-Soundsystemen erzeugt das Boxenkabel ein unvergleichliches Musikerlebnis in höchster Klangqualität.
Lautsprecherkabel mit hochwertiger Litze (CCA: Copper Clad Aluminium) für gute Übertragungseigenschaften z. B. zwischen Hi-Fi-Anlage und Lautsprecher
Polaritätskennzeichnung für korrektes Anschließen und einfaches Verlegen der Lautsprecherleitung
Durch die flexible, robuste PVC-Kabelummantelung lässt sich das Hi-Fi-Kabel leicht biegen und verlegen.
Erfüllt die Bauproduktenverordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Eca-Brandschutzklasse
Als Meterware geliefert, kann das Goobay-Hi-Fi-Lautsprecherkabel für den jeweiligen Einsatz selbst konfektioniert werden.
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
56705
ab € 28,02*
Zubehör
Goobay
56707
ab € 16,13*
Zubehör
Goobay
67717
ab € 5,40*
Zubehör
Goobay
67726
ab € 6,40*
Zubehör
Goobay
67743
ab € 36,12*
Zubehör
Goobay
67744
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.