Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Kabel USB-C™ auf Micro-B 2.0, Schwarz, 1 m - USB 2.0-Micro-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Kabel USB-C™ auf Micro-B 2.0, Schwarz, 1 m - USB 2.0-Micro-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker
USB 2.0 Kabel USB-C™ auf Micro-B 2.0, Schwarz, 1 m - USB 2.0-Micro-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker
Artikel-Nr.:
     767-SO-69101
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67993
EAN/GTIN:
     4040849679933
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Goobay USB 2.0 Kabel USB-C™ auf Micro-B 2.0, Schwarz, Staubschutztüte - USB 2.0-Micro-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker
USB-C™-Kabel mit einer High-Speed-Datenübertragung bis 480 Mbit/s
Eignet sich zur schnellen Datenübertragung sowie zum Synchronisieren und Laden von Geräten mit bis zu 2,5 W
Zum Verbinden von USB-C™-Geräten wie Apple MacBook und Samsung Galaxy Note 7 mit Micro-USB-Typ-B-Geräten wie Android Smartphones, Headsets und Digitalkameras
Die hochwertigen Materialien des Goobay-Ladekabels gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität.
Das Typ-C-Datenkabel ist abwärtskompatibel zu USB-1.1-Geräten.
USB-C™-Stecker für verwechslungsfreies, beidseitiges Einstecken (180° drehbar)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
668
€ 9,90*
ab € 3,52*
€ 5,35*
€ 4,50*
ab € 3,53*
€ 5,37*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,24*
€ 9,15*
€ 3,50*
ab € 16,84*
€ 23,92*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.