Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN USB Type-C Anschlusskabel, Typ C to micro B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSMANN USB Type-C Anschlusskabel, Typ C to micro B
ASSMANN USB Type-C Anschlusskabel, Typ C to micro B
ASSMANN USB Type-C Anschlusskabel, Typ C to micro B
ASSMANN USB Type-C Anschlusskabel, Typ C to micro B
Artikel-Nr.:
     767-SO-74338
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300137-018-S
EAN/GTIN:
     4016032368779
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit micro B Buchse, z. B. externes Festplattengehäuse) an den USB Host (z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed).

· Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
· 3A Stromversorgung
· Typ C-Stecker beidseitig verwendbar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 1,24*
€ 1,90*
€ 6,78*
ab € 1,25*
€ 1,92*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,18*
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 3,14*
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 7,72*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.