Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS PoE+ Injector, 802.3at, 30 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS PoE+ Injector, 802.3at, 30 Watt
DIGITUS PoE+ Injector, 802.3at, 30 Watt
DIGITUS PoE+ Injector, 802.3at, 30 Watt
DIGITUS PoE+ Injector, 802.3at, 30 Watt
DIGITUS PoE+ Injector, 802.3at, 30 Watt
Artikel-Nr.:
     767-SO-74395
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95103-2
EAN/GTIN:
     4016032375951
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Switch
Mit Hilfe des Digitus PoE Injectors minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand bei der Installation von PoE-fähigen Geräten wie zum Beispiel IP-Netzwerkkameras. Die Einspeisung der Daten, sowie der Stromversorgung für die Geräte, erfolgt nur über eine Ethernet-Leitung. Dadurch wird das Verlegen einer separaten Stromleitung überflüssig und Sie sind in der Lage Ihr Netzwerk auch dort zu erweitern, wo keine Steckdosen oder Stromleitungen vorhanden sind. Der Injector ist vollständig kompatibel zum IEEE802.3at Standard und liefert eine Ausgangsleistung von 30 Watt.

· Entspricht dem 802.3at PoE+ und dem 802.3af PoE Standard
· Einfaches zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
· Erweitern Sie ihr Netzwerk dort, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorhanden sind
· Keine Konfiguration erforderlich
· Unterstützt alle IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte (z. B. Access Points, VoIP-Telefone und IP-Kameras)
· Übertragungsreichweite bis zu 100 m - mit einem zusätzlichen PoE Extender sogar bis zu 400 m
· Eigenverbrauch (voll ausgelastet): 7.0W Max.
· Eingang: 1x RJ-45 (Daten)
· Ausgang: 1x RJ-45 (Strom & Daten)
· Datenausgang: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
· Ausgangsleistung: 30 Watt
· Ausgangsspannung: 48 V DC
· Betriebstemperaturbereich: -5 °C bis +40 °C
· Abmessungen: 140 mm x 63 mm x 32,5 mm
· Gewicht: 200 g
· Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer Endgeräterkennung und Klassifizierung

Lieferumfang:
· PoE Injektor
· QIG (Kurzanleitung zur Installation)
· Netzteil
Weitere Suchbegriffe: poe injector
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 26,68*
€ 33,54*
1 Tag
1
€ 13,00*
ab € 26,72*
€ 33,55*
€ 6,78*
ab € 26,90*
€ 34,00*
€ 4,50*
ab € 27,76*
€ 34,80*
Lager 767
1028
€ 9,90*
ab € 52,45*
€ 64,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.