Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-74856 Herst.-Nr.: DA-70141 EAN/GTIN: 4016032365082 |
| |
|
| | |
| Dieser USB Extender ermöglicht Ihnen, Ihr USB Gerät in einer Entfernung von bis zu 50 m mit Hilfe eines Cat 5, 5e oder Cat 6 Patch-Kabel (UTP, STP oder SFP) -nicht im Lieferumfang enthalten- an Ihren Computer anzuschließen. Mit diesem Adapter können Sie Ihre USB Kameras, Drucker, Webcams, Scanner oder jegliche andere USB-Geräte genau dort platzieren, wo Sie es wollen, ohne Ihren Computer bewegen zu müssen. · USB 2.0 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust · Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 50 m Länge · USB 2.0 konform · Verwendet ein gewöhnliches Cat 5, 5e oder 6 Netzwerkkabel (UTP, STP oder SFP) mit RJ45 Steckern · Mit eigener Stromversorgung, sodass keine externe Stromquelle benötigt wird · Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benötigt keine Software · Ideal zum Anschluss entfernt platzierter Geräte, z.B. Kameras, Drucker, Scanner, etc. · Lieferumfang bestehend aus Sende- und Empfangseinheit · Plug & Play · Länge: 20 cm · Unterstützt: Windows 98/ME/2000/XP/7/8, Linux |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,22* | € 37,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 29,88* | € 37,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 30,49* | € 38,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 30,66* | € 38,94* | | | | Lager 767 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,72* | € 71,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|