| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-74877 Herst.-Nr.: DA-90310-1 EAN/GTIN: 4016032385363 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universeller Monitorhalter zur Wandbefestigung Ihres LED, LCD Monitors. Sehr geringer Wandabstand von nur 18mm zur eleganten Aufhängung Ihres Flachbildschirms. Der Monitorhalter ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. Beachten Sie lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um eine geeignete Halterung auszuwählen. · Geeignet für VESA Normabstände 75x75, 100x100, 200x100 und 200x200mm · Für Monitore bis 94cm (37") und 37kg Maximalgewicht · Nur 18mm Wandabstand · Integrierte Wasserwage zur einfachen Montage · Gewicht 0,7kg · Abmessungen: 220x220x18mm Lieferumfang: · Monitor Wandhalterung · Schrauben zur Monitor Montage · Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, digitus lcd-wandhalterung, halterung tv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |