Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Dualmonitor-Halterung für LCD/LED Monitor, bis zu 69cm (27") flexible Gasfederhalterung,, ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Dualmonitor-Halterung für LCD/LED Monitor, bis zu 69cm (27") flexible Gasfederhalterung,, ma
Digitus Dualmonitor-Halterung für LCD/LED Monitor, bis zu 69cm (27") flexible Gasfederhalterung,, ma
Artikel-Nr.:
     767-SO-74885
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90353
EAN/GTIN:
     4016032385370
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Universelle Tischklemmhalterung ermöglicht die Montage von LED und LCD Monitoren aller Marken bis zu einer Größe von 69cm (27"). Dank des Arms mit Gasdruckfeder können Sie Ihren Monitor in jeder beliebigen Höhe fixieren. Beachten Sie bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihrers Monitors um eine geeignete Monitorhalterung auszuwählen.

· Integrierte Kabelführung
· Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm
· Max. Last 8 Kg pro Arm
· Gewicht: 4,7 kg
· Abmessungen: 150 x 890 x 320 mm

Lieferumfang:
· Monitorhalter
· inkl. Befestigungsschrauben
· Bedienungsanleitung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 73,56*
€ 93,09*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 75,57*
€ 95,30*
€ 4,50*
ab € 75,78*
€ 95,33*
Frei Haus
ab € 77,36*
€ 97,67*
Lager 767
57
Frei Haus
ab € 153,82*
€ 186,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.