Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-75350 Herst.-Nr.: DS-45404 EAN/GTIN: 4016032432333 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe des DIGITUS DS-45404, verteilen Sie ein DisplayPort Signal auf zwei Ausgabegeräte, wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher, Beamer, etc. Dank der MST (Multi-Stream-Transport) Unterstützung, haben Sie die Möglichkeit Ihre Desktop-Oberfläche zu duplizieren oder alternativ komplett unabhängige Inhalte auf jedem Monitor darzustellen. Das steigert die Produktivität, da Multitasking-Anwendungen deutlich erleichtert werden. Der Splitter bietet somit eine ideale Lösung sowohl für gewerbliche Anwendungen wie z.B. für Video-Wand-Präsentationen, Grafikanwendungen oder Produktdarstellungen (Büro-/ Geschäftsräume, Messestände etc.), als auch im privaten Bereich. Egal ob Bilder, Präsentationen, Filme/Video oder Spiele, mit dem Digitus DisplayPort Splitter, erleben Sie Ihre Inhalte in ultrascharfer 4K UHD Auflösung und das auf bis zu zwei DisplayPort-Monitoren. · Verteilt ein DisplayPort-Signal auf zwei DisplayPort-Ausgabegeräte wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher, Beamer, etc. · Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung · MST (Multi-Stream-Transport) Untersützung - Darstellung von zwei unterschiedlichen Inhalten auf den jeweiligen DisplayPort-Bildschirmen · Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen oder Grafikanwendungen · Kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung · DisplayPort 1.2a kompatibel · Eingang: 1x DisplayPort · Ausgänge: 2x DisplayPort · Unterstützt Deep Color, 16 bit · HDCP 1.3 Unterstützung · Kompatibel zu allen gängigen DisplayPort Kabeln · DisplayPort Bandbreite: 5,4 Gbps pro Kanal · Kabellänge: 10 cm / 18 cm inkl. Steckverbinder · Netzteil: 5V/1A · Geringer Stromverbrauch (Standby Modus: 25mW) · Abmessungen: L 6,5 x B 6,7 x H 2,4 cm · Farbe: schwarz Lieferumfang: · 4K DisplayPort Splitter, 1x2 · Netzteil: 5V/1A · 1x Bedienungsanleitung · 1x Silikon Schutz-Case |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,78* | € 49,88* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 39,83* | € 49,89* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 40,50* | € 50,21* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 43,31* | € 52,00* | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 79,05* | € 88,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|