Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ auf AB, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSMANN USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ auf AB, 1,8m
ASSMANN USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ auf AB, 1,8m
Artikel-Nr.:
     767-SO-75742
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300150-018-S
EAN/GTIN:
     4016032437536
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

· High Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
· Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
· Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
· Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 4,32*
€ 6,58*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 10,83*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.