Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-75781 Herst.-Nr.: DA-70865 EAN/GTIN: 4016032441250 |
| |
|
| | |
| Mit der Universal Travel Docking Station, USB Type-C™ von Digitus haben Sie die wichtigsten Schnittstellen immer dabei. Die Docking station erweitert Ihr Notebook um neun weitere Ports. Sie bietet zwei Video-Schnittstellen (HDMI und VGA). Die höchtsmögliche unterstützte Auflösung (HDMI): Brilliantes UHD (4K2K/30Hz). Dazu bietet sie zwei USB 3.0 Anschlüsse, einer verspricht zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte (BC 1.2). Ebenso bietet sie zwei USB-C Anschlüsse - 1x Datenübertragung, 1x Power Delivery (PD 3.0). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich ihr Notebook auch per Kabel ins Netzwerk einbinden. Abgerundet wir das Ganze durch zwei Kartenleser (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Durch die kompakte Größe, das geringe Gewicht sowie das verstaubare Anschlusskabel ist die Docking Station der perfekte Begleiter für unterwegs und auf Reisen. · Unterstützt Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p Auflösung (HDMI) · 1x HDMI (UHD Auflösung, 4K/30 Hz) · 1x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz) · 2x USB 3.0 Port zur Datenübertragung in Super-Speed, einer mit zusätzlicher Ladefunktion (BC 1.2) für Mobilgeräte · 1x USB-C zur Datenübertragung (5 Gbit/s max.) · 1x USB-C mit Power Delivery (PD) 3.0 Funtionalität (100W, 20V/5A) · 1x Gigabit Ethernet Anschluss - Anbindung deines Notebook ins Netzwerk per Kabel (10/100/1000 Mb/s) · 2x Kartenleser (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC) · Verstaubares USB-C Anschlusskabel (10 cm) - Anschlusskabel lässt sich im Gehäuse verstauen · USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1) · Ultra kompakte Größe sowie geringes Gewicht - perfekt für Reisen und unterwegs · Nicht alle USB-C Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt. · Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung, während einige Bildschirme auch die verfügbare Auflösung einschränken. · Farbe: schwarz · Abmessungen: L 12,2 x B 7,0 x H 1,4 cm · Gewicht: 90 g Lieferumfang: · Universal Travel Docking Station, USB Type-C™ · Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,17* | € 68,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 54,51* | € 68,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,49* | € 68,95* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 55,53* | € 70,10* | | | | Lager 767 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,85* | € 129,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|