Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Modulares Patchpanel für Keystone Jacks 1HE - unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     767-SO-76291
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91411-LF
EAN/GTIN:
     4016032338543
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port
DIGITUS® Modulare Patchpanel wurden speziell für die 19" Schrankinstallation und für die Montage mit DIGITUS® Keystone Jacks entwickelt. Das modulare Patchpanel ist in den Farben Grau RAL 7035 und Schwarz RAL 9005 erhältlich. Das Material besteht aus SPCC, 155 m kaltgerolltem C-Stahl in Einhergehung mit JIS G3141-1996. Die Vorderseite des Patchpanels ist aus ABS Hochimpakt UL-94V-o hergestellt. Die hintere Hilfsschiene mit speziell designten Kabelbindungspositionen wird als Tool zum Einrasten für eine einfache Installation geliefert. Ein Erdungskit gehört ebenfalls zum Lieferumfang des modularen Patchpanels.

· Kompatibel mit DIGITUS® CAT5e, CAT6 & CAT6A Jacks
· Teil- oder Komplettbestückung
· Beeinhaltet Erdungs-Set
· Kompatibel mit geschirmten und ungeschirmten DIGITUS® Jacks
· Erhältlich in den Farben Grau und Schwarz
· Modulare Version ist perfekt für die vorbereitete und Standard-Installationen
· Lieferumfang umfasst hintere Hilfsschiene
· Mögliche Betriebstemperatur: -20 bis +75 °C
· Transparente Logofelder
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 9,54*
€ 13,19*
€ 6,78*
ab € 9,55*
€ 13,21*
€ 4,50*
ab € 9,77*
€ 13,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 10,92*
€ 15,09*
Lager 767
1382
€ 9,90*
ab € 18,55*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.