Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional 16 Port Gigabit PoE+ Injektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Professional 16 Port Gigabit PoE+ Injektor
DIGITUS Professional 16 Port Gigabit PoE+ Injektor
Artikel-Nr.:
     767-SO-76312
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95116
EAN/GTIN:
     4016032430377
Suchbegriffe:
Ethernet Hub
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Der DIGITUS® DN-95116 ist ein 16 Port Gigabit PoE+ Mid-Span Hub (PoE Injektor). Er bietet 16 Eingangsports für Daten und 16 Ausgangsport, die Daten und PoE zur Verfügung stellen. Jeder PoE-Port unterstützt angeschlossene Geräte nach dem PoE Standard IEEE802.3af und IEEE802.3at mit 15,4 Watt bzw. 30 Watt, wie z.B. PoE Access Points, PoE IP-Telefone oder PoE IP-Kameras. Der Switch stellt für alle Ports ein maximales Budget von 250 Watt und pro Port ein maximales Budget von 30 Watt zur Verfügung.

· 32 x 10/100/1000Mbps (16 x Eingang Daten, 16 x Ausgang Daten+PoE)
· Kompatibel zu den Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at
· PoE Stromversorgung über PIN 1,2(V-) und PIN 3,6(V+)
· Maximale Gesamtleistung von 250 Watt
· Kompatibel zu den Standards IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
· Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X Funktion
· Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
· Stromversorgung: 100VAC ~ 240VAC
· Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +45 °C
· Lagertemperatur: -20°C - 70°C
· Abmessungen (mm): 440(L) x 200(B) x 45(H)
· MTBF: 100.000 Stunden

Lieferumfang:
· 16 Port Gigabit PoE+ Injektor
· Schnellstartanleitung
· Netzkabel
· Befestigungszubehör
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, ethernet hub
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 165,95*
€ 193,37*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 169,15*
€ 194,51*
€ 6,78*
ab € 169,11*
€ 194,84*
€ 4,50*
ab € 172,88*
€ 196,54*
Lager 767
63
Frei Haus
ab € 329,17*
€ 354,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,79*
€ 422,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,39*
€ 415,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.