Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-76343 Herst.-Nr.: DS-55100-1 EAN/GTIN: 4016032439929 |
| |
|
| | |
| Das Digitus HDMI Extender Set, Full HD bietet eine Externderlösung bis 50 m für allerhöchste Ansprüche. Es überträgt digitale Video- und Audio-signale auf eine maximale Länge von bis zu 50 m. Die höchste unterstütze Video-Auflösung liegt bei 1080p / 60Hz. An der Sende-Einheit befindet sich ein EDID-Switch mit welchem Auflösung sowie Audio-Format des Ausgangs-Signals reguliert werden können. Ebenso befindet sich ein HDMI Loop Out Port am Sender, dieser ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors. Dank PoC (Power over cable) Unterstützung muss lediglich die Sende-Einheit mit Strom versorgt werden. Mitgeliefert werden zwei bidirektionale Infrarot-einheiten (Sender, Empfänger) über welche die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangs-Quelle verwendet werden kann. · Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 50 m über ein einfaches Netzwerkkabel · Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz · Unterstützt CAT 6 und CAT 6A Netzwerkkabel · EDID-Switch - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung und Audio-Format an der Sende-Einheit · HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors an der Sende-Einheit · Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - somit ist eine Stromversorgung für die Empfängereinheit nicht erforderlich · Unterstützt HDCP 1.2a · Bandbreite: 4,95 Gbps · Farbtiefe: 8 bit · Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM · Metall-Gehäuse · Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation · Netzteil: DC 5V/2A · Abmessungen (1x Einheit): L 7,2 x B 6,70 x H 2,3 cm · Farbe: schwarz Lieferumfang: · 1x HDMI Extender Sendeeinheit · 1x HDMI Extender Empfängereinheit · 1x Netzteil: DC 5V/2A · 1x IR Sendeeinheit · 1x IR Empfängereinheit · 1x Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 31,24* | € 40,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,42* | € 40,20* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,50* | € 40,32* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,48* | € 41,78* | | | | Lager 767 | 61 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,87* | € 84,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|