Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-76345 Herst.-Nr.: DS-55122 EAN/GTIN: 4016032448976 |
| |
|
| | |
| Das 4K-HDMI-über-IP-Extender-Set (DS-55122) ist ein Hochleistungs-Videoverteilungssystem, das aus einer Sende- / Empfangseinheit besteht. Er verlängert 4K-HDMI-Signale über ein CAT6-Netzwerkkabel (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) auf bis zu 120 m. Darüber hinaus können Sie mit einem Netzwerk-Switch und den einzelnen Empfängereinheiten (DS-55123) Ihre Videoinhalte über das bereits bestehende Netzwerk (IP-Verbindung) auf bis zu 253 Displays verteilen. Die zusätzliche integrierte unidirektionale IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle. · Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55123) und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur, um Ihren Videoinhalt auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung) · Erweitert 4K-Videoinhalte mit einem CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) · Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (IP-Verbindung) · Unterstützt 4K (30Hz), 3840x2160p Auflösung · Unterstützt CAT 5, CAT 5e und CAT 6 Netzwerkkabel · HDMI-Bandbreite: 10,2 Gbit / s (max.) · Unterstützt HDCP 1.4 · Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - einfache Fernsteuerung der Eingangsquelle · Auflösungen: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i · Unterstützt HDTV · Unterstützt Deep Color (24bit) · Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM · Betriebstemperatur: 0 ° C - 60 ° C · Metallgehäuse · Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation · Netzteil: DC 5V/2A · Abmessungen (1x Einheit): L 11,0 x B 9,4 x H 2,4 cm · Gewicht (1x Einheit): 0,4 kg · Farbe: Schwarz Lieferumfang: · 1x HDMI Extender Sendeeinheit · 1x HDMI Extender Empfängereinheit · 2x Netzteil: DC 5V/2A · 1x IR Sendeeinheit · 1x IR Empfängereinheit |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 112,63* | € 132,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 113,52* | € 132,15* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 113,95* | € 133,34* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 116,98* | € 136,46* | | | | Lager 767 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,39* | € 282,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|