Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-80196 Herst.-Nr.: 60007 EAN/GTIN: 4017538027894 |
| |
|
| | |
| Netzanschlusskabel, Schutzkontakt 90° auf Kaltgerätebuchse, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, 2,0m
· Anschlüsse: Schutzkontakt-Stecker 90° - Kaltgerätebuchse · Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt · Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm² · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: FeNi · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker: Schwarz · Farbe Kabel: Schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,43* | € 3,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,44* | € 3,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 2,46* | € 3,78* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 3,35* | € 5,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,68* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|