Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Kabel, Schutzkontakt-Stecker /2x Kaltgerätebuchse, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Y-Kabel, Schutzkontakt-Stecker /2x Kaltgerätebuchse, 1,8m
Y-Kabel, Schutzkontakt-Stecker /2x Kaltgerätebuchse, 1,8m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80201
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     60018
EAN/GTIN:
     4017538049483
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Schuko-Stecker
Y-Netzanschlusskabel, Schutzkontakt-Stecker an 2x Kaltgerätebuchse, 1,8 m

· Anschlüsse: Kaltgerätestecker an 2x Kaltgerätebuchse
· Haube: vergossen
· Aufbau Kabekl: 3 x 1,5 mm²
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
197
€ 9,90*
ab € 5,60*
€ 6,13*
3 Tage
39
€ 4,50*
ab € 5,61*
€ 6,14*
€ 4,99*
ab € 6,93*
€ 7,56*
€ 3,50*
ab € 28,41*
€ 30,52*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.