Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Kabel A Stecker / B Stecker USB 3.0 blau 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Kabel A Stecker / B Stecker USB 3.0 blau 1,8m
USB Kabel A Stecker / B Stecker USB 3.0 blau 1,8m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80371
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77032
EAN/GTIN:
     4017538045225
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, USB 3.0, blau, 1,8m

· Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker
· USB Standard: USB 3.0
· Übertragungsrate: 5000 Mbit/s
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
· Adern Material: Tinned Copper
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
·Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
150
€ 9,90*
ab € 2,86*
€ 4,22*
3 Tage
299
€ 4,50*
ab € 2,87*
€ 4,23*
€ 3,50*
ab € 32,32*
€ 42,86*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S/CONN
CO 77033
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.