Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Verlängerung A Stecker / A Buchse USB 2.0 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Verlängerung A Stecker / A Buchse USB 2.0 5m
USB Verlängerung A Stecker / A Buchse USB 2.0 5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80395
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77125
EAN/GTIN:
     4017538771254
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB Verlängerung, Typ A Stecker auf Typ A Kupplung, USB 2.0, 5,0m

· Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabel Aufbau: AWG28/ AWG24
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: grau
· Farbe Kabel: grau
· USB Standart: USB 2.0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1173
€ 9,90*
ab € 1,25*
€ 1,99*
3 Tage
2345
€ 4,50*
ab € 1,26*
€ 2,00*
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 2,75*
€ 3,50*
ab € 17,78*
€ 25,08*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S/CONN
CO 77033
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.