Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
Duplex Patchkabel LC/ST 50/125µ OM2 5m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-80541
Hersteller:
S-Conn
Herst.-Nr.:
77945
EAN/GTIN:
4017538028921
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL Duplex Kabel-Duplex Patchkabel LC/ST 50/125µ, OM2, 5,0m
· Anschlüsse:Duplex Stecker LC - Duplex Stecker ST · Datenrate: Multimode OM2
· Adern Material: Fiber
· Stecker Material: ABS
· Farbe Stecker: grau
· Farbe Kabel: orange
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker
,
LWL Universalkabel
,
glasfaser-patchkabel lc/st 5m
,
lwl patchkabel st stecker auf lc stecker
,
lwl patchkabel st stecker auf lc stecker om4
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
151
€ 9,90*
ab € 4,08*
€ 6,20*
Lager 4590
3 Tage
301
€ 4,50*
ab € 4,09*
€ 6,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,65*
€ 37,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn 10m LC/ST Glasfaserkabel OM2 Orange
S-Conn
77950
ab € 5,04*
Zubehör
S-Conn 1m LC/SC Glasfaserkabel OM2 Grau, Orange
S-Conn
CO 77951
ab € 2,74*
Zubehör
S-Conn 1m LC/ST Glasfaserkabel OM2 Orange
S-Conn
77941
ab € 2,90*
Zubehör
S-Conn 1m SC - ST Glasfaserkabel OM2 Schwarz, Grau, Orange
S-Conn
CO 77911
ab € 3,05*
Zubehör
S-Conn 1m SC/SC Glasfaserkabel OM2 Orange
S-Conn
77921
ab € 2,71*
Zubehör
S-Conn 1m ST/ST Glasfaserkabel OM2 Orange
S-Conn
77901
ab € 2,98*
Zubehör
S-Conn 2m LC/LC Glasfaserkabel OM2 Orange
S-Conn
77932
ab € 2,99*
Zubehör
S-Conn 2m LC/SC Glasfaserkabel OM2 Orange
S-Conn
77952
ab € 2,98*
Zubehör
S-Conn 2m LC/ST Glasfaserkabel OM2 Mehrfarbig, Orange
S-Conn
CO 77942
ab € 3,20*
Zubehör
S-Conn 2m ST/ST Glasfaserkabel OM2 Orange
S-Conn
77902
ab € 3,21*
Zubehör
S-Conn 3m LC/LC Glasfaserkabel OM2 Grau, Orange
S-Conn
CO 77933
ab € 3,21*
Zubehör
S-Conn 3m LC/SC Glasfaserkabel OM2 Grau, Orange
S-Conn
CO 77953
ab € 4,92*
Zubehör
S-Conn 3m ST/ST Glasfaserkabel OM2 Grau, Orange
S-Conn
CO 77903
ab € 3,33*
Zubehör
S-Conn 5m SC/ST Glasfaserkabel OM2 Orange
S-Conn
77915
ab € 4,09*
Zubehör
S-Conn 5m ST/ST Glasfaserkabel OM2 Grau, Orange
S-Conn
CO 77905
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen