Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE N-Stecker / Western-Stecker 6/2 mit Brücke 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAE N-Stecker / Western-Stecker 6/2 mit Brücke 10m
TAE N-Stecker / Western-Stecker 6/2 mit Brücke 10m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81273
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70120-6/2
EAN/GTIN:
     4017538006912
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel 10m
Telefon-Anschlußkabel-TAE N-Stecker auf Western-Stecker 6/2, mit Brücke, 10,0m

· Anschlüsse: TAE-N Stecker - RJ11 Stecker
· Aufbau: 2-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet
· Farbe TAE/ RJ11-Stecker: schwarz/ transparent
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
46
€ 9,90*
ab € 1,35*
€ 1,47*
2 Tage
91
€ 4,50*
ab € 1,36*
€ 1,48*
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 1,95*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 10,02*
€ 12,72*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,52*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.