Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel TAE N-Stecker > Western-Stecker 6/2 mit Brücke schwarz 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 10m TAE-N - RJ11 Schwarz, Transparent
S-Conn 10m TAE-N - RJ11 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     808-147014
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70120-6/2
EAN/GTIN:
     4017538006912
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel 10m
- Anschlüsse: TAE-N Stecker - RJ11 Stecker. - Aufbau: 2-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet. - Farbe TAE/ RJ11-Stecker: schwarz/ transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
€ 9,90*
ab € 1,38*
€ 2,15*
3 Tage
97
€ 4,50*
ab € 1,39*
€ 2,16*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,83*
€ 2,81*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 9,18*
€ 13,03*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,52*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.