Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Kabel A Stecker / A Stecker USB 3.0 blau 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Kabel A Stecker / A Stecker USB 3.0 blau 0,5m
USB Kabel A Stecker / A Stecker USB 3.0 blau 0,5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82022
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77030-1
EAN/GTIN:
     4017538047762
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, USB 3.0, blau, 0,5m

· Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker
· USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
· Übertragungsrate: 5000 Mbit/s
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
· Adern Material: Tinned Copper
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4 Tage
8
€ 9,90*
ab € 1,95*
€ 3,03*
2 Tage
15
€ 4,50*
ab € 1,96*
€ 3,04*
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 4,06*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 9,00*
€ 12,82*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 9,60*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S/CONN
CO 77033
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.