Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Kabel A Stecker/A Buchse verg. USB 2.0 weiß 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Kabel A Stecker/A Buchse verg. USB 2.0 weiß 2m
USB Kabel A Stecker/A Buchse verg. USB 2.0 weiß 2m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82036
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77122-W
EAN/GTIN:
     4017538000293
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB Verlängerung Kabel, A/A , HIGH SPEED, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß 2m

· Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG28/ AWG24
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
· USB Standart: USB2.0
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
179
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,10*
€ 1,75*
2 Tage
357
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,11*
€ 1,77*
6 Tage
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 14,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,85*
€ 29,12*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.