Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI A-Stecker / HDMI C-Stecker verg. HEAC 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI A-Stecker / HDMI C-Stecker verg. HEAC 1m
HDMI A-Stecker / HDMI C-Stecker verg. HEAC 1m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82112
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77470-2
EAN/GTIN:
     4017538115898
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldet Full HD HEAC, 1m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP C Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
· Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)
ATC-ZERTIFIZIERT
Weitere Suchbegriffe: mini hdmi kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
274
1
€ 4,50*
ab € 2,15*
€ 2,48*
Lager 767
137
1
€ 9,90*
ab € 2,38*
€ 3,07*
1
€ 3,50*
ab € 7,13*
€ 8,08*
7 Tage
6
2
€ 6,99*
ab € 8,52*
€ 9,62*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.