| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-82134 Herst.-Nr.: 77471-1 EAN/GTIN: 4017538115393 |
| |
|
| | |
| HDMI Anschlußkabel-HDMI C-Stecker/ Stecker, vergoldet, Full HD, HEAC, 1,5m
· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP C Stecker - HDMI 19PIN TYP C Stecker · HDMI Standard: High Speed with Ethernet · Stecker: vergossen · Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie · Kabelaufbau: AWG 30 · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: Schwarz · Farbe Kabel: Schwarz · Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3) ATC-ZERTIFIZIERT |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,95* | € 4,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,96* | € 4,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,27* | € 42,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|