Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI A-St. Winkel/HDMI A-St.Abgang unten HEAC 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI A-St. Winkel/HDMI A-St.Abgang unten HEAC 2m
HDMI A-St. Winkel/HDMI A-St.Abgang unten HEAC 2m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82163
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77472-5
EAN/GTIN:
     4017538045126
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
HDMI Kabel-A-Stecker Winkel / gerade vergoldet Abgang unten Full HD HEAC 2m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker gewinkelt 90°
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 28
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
· Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)
ATC-ZERTIFIZIERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
596
€ 9,90*
ab € 2,40*
€ 3,01*
2 Tage
1192
€ 4,50*
ab € 2,16*
€ 3,25*
€ 3,50*
ab € 21,88*
€ 30,35*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.