Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI C-Stecker / HDMI C-Stecker verg. HEAC 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI C-Stecker / HDMI C-Stecker verg. HEAC 3m
HDMI C-Stecker / HDMI C-Stecker verg. HEAC 3m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82183
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77473-1
EAN/GTIN:
     4017538115454
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
hdmi kabel typ-c auf typ-c 3m
hdmi kabel typ-c auf typ-c
HDMI Anschlußkabel-HDMI C-Stecker/ Stecker, vergoldet, Full HD, HEAC, 3,0m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP C Stecker - HDMI 19PIN TYP C Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
· Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)
ATC-ZERTIFIZIERT
Weitere Suchbegriffe: full hd mini hdmi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.