Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI A-St./HDMI A-St. verg HEAC sw Nylon Mantel 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI A-St./HDMI A-St. verg HEAC sw Nylon Mantel 5m
HDMI A-St./HDMI A-St. verg HEAC sw Nylon Mantel 5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82215
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77475-LDN
EAN/GTIN:
     4017538055477
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a
HDMI Anschlußkabel-A Stecker/ Stecker, vergoldet, HEAC, schwarz, Nylon Mantel 5m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 28
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz mit Nylonmantel
· Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)
ATC-ZERTIFIZIERT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
131
1
€ 9,90*
ab € 4,16*
€ 6,30*
2 Tage
261
1
€ 4,50*
ab € 4,17*
€ 6,31*
4
€ 6,95*
ab € 11,94*
€ 17,10*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.