Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI A-St. / HDMI A-St. verg. HEAC weiß Nylon 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI A-St. / HDMI A-St. verg. HEAC weiß Nylon 10m
HDMI A-St. / HDMI A-St. verg. HEAC weiß Nylon 10m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82244
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77478-WLDN
EAN/GTIN:
     4017538055552
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
HDMI Anschlußkabel-A Stecker/ Stecker, vergoldet, HEAC, weiß, Nylon Mantel 1m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 26
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: weiß
· Farbe Kabel: weiß mit Nylonmantel
· Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)
ATC-ZERTIFIZIERT
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
35
€ 9,90*
ab € 7,55*
€ 9,90*
2 Tage
70
€ 4,50*
ab € 7,56*
€ 9,91*
€ 3,50*
ab € 26,14*
€ 33,00*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.