| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-82249 Herst.-Nr.: 77479-3.0 EAN/GTIN: 4017538040121 |
| |
|
| | |
| HDMI Verlängerung-HDMI Stecker (A) auf HDMI Kupplung (A), vergoldet, HEAC, 3,0m
· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Kupplung · HDMI Standard: High Speed with Ethernet · Stecker: vergossen · Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Folie single 0,025mm, Geflecht und Folie · Kabelaufbau: AWG 28 · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: Schwarz · Farbe Kabel: Schwarz · Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3) ATC-ZERTIFIZIERT bis 5,0 m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 3,76* | € 5,65* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 5,76* | € 8,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,69* | € 27,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,95* | € 33,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|