Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA-Monitorkabel 2 x 15-pol. HDD-Stecker 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VGA-Monitorkabel 2 x 15-pol. HDD-Stecker 3m
VGA-Monitorkabel 2 x 15-pol. HDD-Stecker 3m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82365
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78050-3
EAN/GTIN:
     4017538029751
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker, mit vergossenen Gehäusen, 3,0m

· Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Stecker
· Stecker: vergossen mit Rändelschrauben
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ Alu Folie + 7x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 28
· Belegung: 1:1
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: grau
. Farbe Stecker: grau
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
132
€ 9,90*
ab € 1,92*
€ 2,09*
3 Tage
264
€ 4,50*
ab € 1,93*
€ 2,10*
€ 4,99*
ab € 2,62*
€ 2,85*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 78056-10
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.