Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-VGA-Monitorkabel 2x15pol HDD-St 75Ohm Ferrit 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-VGA-Monitorkabel 2x15pol HDD-St 75Ohm Ferrit 30m
S-VGA-Monitorkabel 2x15pol HDD-St 75Ohm Ferrit 30m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82381
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78056-30
EAN/GTIN:
     4017538004970
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 30 m
S-VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker 75 Ohm Ferrit vergossen schwarz 30m

· Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Stecker mit Ferrit
· Stecker: vergossen mit Rändelschrauben
· Aufbau/ Schirmung: 3x RGB Leiter 75 Ohm + 7x0,12mm/ Alu-Folie + 7x0,12mm
· Belegung: Voll-Belegt
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Auflösung: max. 1280 x 1024 Pixel
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
26
€ 9,90*
ab € 31,73*
€ 43,46*
3 Tage
52
€ 4,50*
ab € 31,51*
€ 43,47*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.