Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Switch, USB und PS/2, 8-fach, 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Artikel-Nr.:
     767-SO-F01296
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1308
EAN/GTIN:
     4710423775916
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
- kaskadierbar für bis zu 64 PCs
- Dual Interface, unterstützt PCs mit PS/2 und USB Tastatur / Maus
- max. Auflösung bis 2048 x 1536, DDC2B
- PC-Auswahl über Drucktasten, Hotkeyfunktion oder On-Screen-Display (OSD)
- Firmware upgradebar
- automatisches Scannen der PCs
- Metallgehäuse, mit Einbauwinkeln 19" / 1 HE
- Spannungsversorgung über Steckernetzteil

- Anschlüsse zu den PCs:
8x 15pol HD D-Sub Buchse (zum Anschluss der PCs über Oktopuskabel 614xx und 621xx)
- Anschlüsse zum Arbeitsplatz:
1 x 18pol.HD D-Sub Buchse (gelb) (zum Anschluss einer lokalen Konsole über beiliegendes Oktopuskabel)
- Anschluss für Firmware-Update:
1x RJ11 Buchse (RS232-Kabel liegt bei)

- Maße (B x H x T): 433 x 44 x 160 mm
- Lieferumfang: 1x KVM-Switch, 19" Einbauwinkel, 1x Konsole-Kabel, 1x Netzteil, 1x Firmware-Upgrade-Kabel, 1x Erdungskabel, 1x Handbuch
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,81*
€ 128,05*
€ 3,50*
ab € 114,58*
€ 143,47*
Frei Haus
ab € 114,65*
€ 143,48*
5 Tage
15
€ 1,00*
ab € 118,06*
€ 147,84*
Lager 767
14
Frei Haus
ab € 147,26*
€ 180,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 162,66*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 35,11*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,55*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.444,57*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.522,84*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.446,90*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,57*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 156,92*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,17*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 66,03*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,83*
Zubehör
Aten
2L-5702P
ab € 11,59*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,02*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 307,25*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 370,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.