Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
ATEN 2-Port-USB-VGA/Audio-KVM-Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77647768
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS72U-AT
EAN/GTIN:
4710423772618
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der USB-KVM-Switch CS72U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, zwei Computer von einer einzigen KVM-Konsole (Tastatur und Maus sowie VGA-Monitor) zu steuern.
Der CS72U ermöglicht die Auswahl des gewünschten Computers über die Port-Auswahlschalter auf der Gerätevorderseite.
1 CS72U USB-KVM-Switch mit 2 Ports
2 individuelle KVM-Kabelsets
1x Benutzerhandbuch
Hinweis: Das mitgelieferte benutzerdefinierte KVM Kabelset wurde speziell für die Verwendung mit dem CS72U / CS74U angefertigt und überträgt Video-, Audio- und USB-Signale vom Gerät zum angeschlossenen PC. Es gibt zwei kundenspezifische KVM Kabelsets zu kaufen (1,2 m kundenspezifisches KVM Kabelset: LIN5-23X5-X31G; 1,8 m kundenspezifisches KVM Kabelset: LIN5-23X5-X32G). Zum Kauf weiterer kundenspezifischer KVM Kabel wenden Sie sich bitte an Ihren ATEN Händler.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
963 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
76.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
804 g
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.142 W
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
kvm aten 2 port
,
kvm aten
,
kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port USB Boundless Kabel KM Switch
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,71*
Zubehör
ATEN 2L-5210P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
Aten
2L-5210P
ab € 27,85*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI Dual Link/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 156,66*
Zubehör
ATEN 4ft PS/2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,2 m
Aten
2L-5201P
ab € 12,86*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,26*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,56*
Zubehör
ATEN CS1716A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CS1716A
ab € 522,13*
Zubehör
ATEN CS82AC-AT Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Aten
CS82AC-AT
ab € 40,97*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
Aten
2L-5202P
ab € 8,59*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203P
ab € 10,14*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 6 m
Aten
2L-5206P
ab € 14,19*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 1,8 m
Aten
2L-5202UP
ab € 9,41*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 3 m
Aten
2L-5203UP
ab € 11,82*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 6 m
Aten
2L-5206UP
ab € 18,99*
Zubehör
ATEN Video Extender Rack Montageset
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen