Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Tastaturschublade
>
Artikel
ATEN KVM Switch, USB und PS/2, Virtual Media Anschluss, 8-fach, 19"
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-F01631
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS1708A
EAN/GTIN:
4710423775312
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
KVM
- kaskadierbar für bis zu 256 PCs
- frontseitiger USB-Anschluss als Virtual Media Port, z. B. zur Datenübertragung vom USB-Stick auf die einzelnen PCs (ideal bei Installationen oder Datensicherung)
- Broadcast-Funktion: gleichzeitiges Steuern aller angeschlossenen PCs
- max. Auflösung bis 2048 x 1536, DDC2B
- PC-Auswahl über Drucktasten, Hotkeyfunktion oder On-Screen-Display (OSD)
- automatisches Scannen der PCs
- LED Statusanzeige
- Metallgehäuse, mit Einbauwinkeln 19" / 1 HE
- Spannungsversorgung über Steckernetzteil
- Anschlüsse zu den PCs:
je 1x 15pol HD D-Sub Buchse (zum Anschluss der PCs über Oktopuskabel 614xx und 619xx)
- Anschlüsse zum Arbeitsplatz:
1x 15pol HD D-Sub Stecker (zum Anschluss einer lokalen Konsole über beiliegendes Oktopuskabel)
- Anschluss für gemeinsam genutzte USB-Geräte:
1x USB Buchse A
- 1x 25pol D-Sub Stecker sowie 1x 25pol D-Sub Buchse (Kaskadier-Anschluss)
- Anschluss für Firmware-Update:
1x RJ11 Buchse (RS232-Kabel liegt bei)
- Maße (B x H x T): 433 x 45 x 160 mm
- Lieferumfang: 1x KVM-Switch, 2x Oktopus-Kabel USB, 1x Konsolen-Kombikabel PS/2 und USB, 1x Netzteil, 1x Firmware-Upgrade-Kabel, 1x Erdungskabel, 1x Handbuch
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
KVM Switch
,
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
kvm aten 8 port
,
19 zoll tastaturschublade
,
kvm aten
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 273,96*
€ 306,12*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 276,93*
€ 309,55*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 297,07*
€ 333,40*
Lager 7405
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 306,39*
€ 343,46*
Lager 767
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,32*
€ 384,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,78*
€ 457,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,66*
€ 457,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,10*
€ 443,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,14*
€ 438,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 342,87*
Zubehör
ATEN 2-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS82U-AT
ab € 35,05*
Zubehör
ATEN 2-Port-USB-VGA/Audio-KVM-Switch
Aten
CS72U-AT
ab € 42,92*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.455,81*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.531,77*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Sender mit Dual SFP
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.450,56*
Zubehör
ATEN 2L-5210P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
Aten
2L-5210P
ab € 27,98*
Zubehör
ATEN 2L1715 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 15 m
Aten
2L1715
ab € 64,77*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI Dual Link/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 157,12*
Zubehör
ATEN 4-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS84U-AT
ab € 61,76*
Zubehör
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-KVM-Switch
Aten
CS74U-AT
ab € 66,97*
Zubehör
ATEN 4ft PS/2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,2 m
Aten
2L-5201P
ab € 12,82*
Zubehör
ATEN 6ft PS/2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L-5702P
ab € 11,71*
Zubehör
ATEN AT-CS1782A
Aten
CS1782A
ab € 109,95*
Zubehör
ATEN CE350 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE350
ab € 308,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen