Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
ATEN KVM Switch CS82U, PS/2 und USB, 2-fach, Desktop, mit Anschlusskabeln
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-F01881
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS82U
EAN/GTIN:
4710423777002
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
- max. Auflösung bis 2048 x 1536 / 60 Hz, DDC2B
- PC-Auswahl über Tasten oder Hotkeyfunktion
- automatisches Scannen der PCs (5 - 20 Sekunden)
- Video DynaSync speichert EDID-Monitordaten für problemloses Booten
- Spannungsversorgung über Schnittstelle oder optionales Steckernetzteil
- Anschlüsse:
Konsolports: 1 x USB-Buchse Typ A (schwarz), 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse Buchse (violett), 1 x HDB-15 Buchse (blau), 1 x USB-Buchse Typ A (schwarz), 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse Buchse (grün)
KVM-Ports: 2 x SPHD-18 Buchse (gelb)
- Lieferung mit 2 Oktopuskabeln
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
kvm aten 2 port
,
kvm aten
,
kvm
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,11*
€ 45,15*
Lager 4249
4 Tage
4
€ 10,00*
ab € 36,88*
€ 47,64*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 37,21*
€ 48,16*
Lager 1817
3 Tage
49
€ 4,50*
ab € 38,16*
€ 49,12*
Lager 767
4 Tage
45
€ 9,90*
ab € 53,61*
€ 67,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 342,27*
Zubehör
ATEN 2-Port USB Boundless Kabel KM Switch
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,92*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,81*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 270,38*
Zubehör
ATEN CS82AC-AT Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Aten
CS82AC-AT
ab € 40,87*
Zubehör
ATEN PS/2-USB-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-5302UP
ab € 9,12*
Zubehör
ATEN PS/2-USB-KVM-Kabel, 3 m
Aten
2L-5303UP
ab € 12,56*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,2 m
Aten
2L-5201U
ab € 5,74*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
Aten
2L-5202U
ab € 6,07*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203U
ab € 7,63*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 5 m
Aten
2L-5205U
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen