Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port USB Boundless Kabel KM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port USB Boundless Kabel KM Switch
ATEN 2-Port USB Boundless Kabel KM Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77701468
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS62KM-AT
EAN/GTIN:
     4719264649479
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der ATEN CS62KM ist ein 2-Port USB Kabel KM Switch, mit dem Benutzer bis zu 2 Computer mit einer einzigen Tastatur und Maus steuern können. Der CS62KM bietet verschiedene innovative Methoden für die Portauswahl, mit denen Benutzer über den Remote Portwähler, die Tastatur Schnelltaste, den Mauszeiger und das Mausrad zwischen den angeschlossenen Computern wechseln können. Die Mauszeigermethode verwendet die exklusive Boundless Switching Technologie von ATEN, die eine intuitive Möglichkeit bietet, die Steuerung auf einen anderen Computer umzustellen, indem Sie Ihren Mauszeiger ohne Einschränkungen einfach über eine Bildschirmgrenze und auf den Monitor des Zielcomputers bewegen.

Die Boundless Switching Funktion des CS62KM unterstützt bis zu 2 Monitore, wodurch das Umschalten zwischen den Computern für eine reibungslose und problemlose Benutzererfahrung beschleunigt wird. Diese Funktion macht nicht nur das Multitasking über zwei Bildschirme hinweg effizienter, sondern ist vor allem in Notfällen nützlich, die eine sofortige Überwachung und Verwaltung von Computern erfordern.

Weitere erweiterte Funktionen des CS62KM sind der Bus-Stromversorgung-Modus, der kein externes Netzteil erfordert. Der CS62KM wurde mit vielfältigen Funktionen entwickelt, um administrative Aufgaben zu vereinfachen, Platz zu sparen und die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Er eignet sich besonders für komplexe Multitasking-Anwendungen in Kontrollräumen in jeder Branche.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
150 g
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
260 g
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Produktfarbe
Schwarz
Konsolen-Port
USB
Anschluss 1
2 x USB Type A
Anschluss 2
2 x USB Type A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS22H-AT
ab € 44,85*
Zubehör
Aten
CS782DP-AT
ab € 89,68*
Zubehör
Aten
CS22D-AT
ab € 63,60*
Zubehör
Aten
CS692-AT
ab € 35,43*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 35,02*
Zubehör
Aten
CS22U-AT
ab € 11,77*
Zubehör
Aten
CS62US-AT
ab € 30,15*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 42,93*
Zubehör
Aten
CS1953
ab € 249,25*
Zubehör
Aten
CS1964-AT-G
ab € 717,48*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,65*
Zubehör
Aten
CS64US-AT
ab € 35,94*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 66,85*
Zubehör
Aten
CS22DP
ab € 46,33*
Zubehör
Aten
CS682
ab € 40,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.