Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-F02931 Herst.-Nr.: 902.502 EAN/GTIN: 4016514050642 |
| |
|
| | |
| - 3x Schutzkontakt-Steckdose, 45° abgewinkelt, zusammen max. 16 A (3600 Watt) - 2x RJ45 Durchführungsbuchse, geschirmt, Cat 6 - 1x USB 3.0 Buchse A als Durchführungskupplung - 1x HDMI-Buchse als Durchführungskupplung - Anschluss der Steckdosen erfolgt mit beiliegendem Netzanschlusskabel 1,5 m mit Schutzkontakt-Stecker - Anschluss der Netzwerkleitungen erfolgt rückseitig durch Patchkabel mit RJ45 Stecker - Anschluss der USB 3.0 Buchse rückseitig durch USB-Kabel mit Stecker A - Anschluss der HDMI-Buchse rückseitig durch Standard-HDMI-Kabel - Gehäuse aus lackiertem Aluminium mit Kunststoffkappen, schwarze Steckdoseneinsätze - frei einstellbare Haltebügel für Tischplatten bis 50 mm (optional bis 80 mm) - Maße (B x H x T): 282 x 89 x 86 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdose 1,5 m bachmann schwarz, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,01* | € 144,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,31* | € 146,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,30* | € 151,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,12* | € 151,03* | | | | Lager 767 | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,19* | € 198,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|