Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdosenleiste "Desk", 3-fach, mit Datenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann DESK 1 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Bachmann DESK 1 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-F03426
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     339.1006
EAN/GTIN:
     4016514018796
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
- 3x Schutzkontakt-Steckdose, 45° abgewinkelt, zusammen max. 16 A (3600 Watt)
- 2x RJ45 Durchführungsbuchse, geschirmt, Cat 5e
- 1x USB Buchse A / Buchse A Adapter
- Anschluss der Steckdosen erfolgt mit optionalem Netzanschlusskabel
- Gehäuse aus Aluminium-Profil mit Kunststoff-Seitenteilen
- frei einstellbare Haltebügel für Tischplatten bis 50 mm (optional bis 80 mm)
- Maße (B x H x T): 325 x 90 x 70 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 94,87*
€ 112,69*
Frei Haus
ab € 95,08*
€ 112,73*
€ 3,50*
ab € 99,38*
€ 117,90*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,28*
€ 120,71*
Lager 767
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,18*
€ 175,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,63*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,40*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,69*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,88*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.